| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8589410 Herst.-Nr.: 1522,4809 EAN/GTIN: 4011324370683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KMP B78Y - 4.8 ml - Gelb - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1100Y) - für Brother DCP-185, 385, 395, 585, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1100Y | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Kapazität | 4.8 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 325 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W ¦ Brother Justio MFC-5890CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone, druckerpatrone gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |