Synology DS118 bietet ausgezeichnete Datenübertragungsraten und direkte 10-Bit-4K-H.265-Videotranskodierung.
Synology Disk Station DS118 - NAS-Server - 1 Schächte - 4 TB - SATA 6Gb/s - HDD 4 TB x 1 - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Allgemein | Breite | 7.1 cm |
| Tiefe | 22.4 cm |
| Höhe | 16.6 cm |
| Gewicht | 700 g () |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 1 (installiert) / 1 (Max) |
| Max. unterstützte Kapazität | 12 TB |
| Gesamtspeicherkapazität | 4 TB |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WOL), Access Control List (ACL) Support, VPN-Server |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, SFTP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | Network File System (NFS), FTP, Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV) |
| Verschlüsselungsalgorithmus | SSL, TLS |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter, geplantes Ein-/Ausschalten |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, BSMI Class B |
| Mitgeliefertes Zubehör | Zubehör-Set |
| Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 9.4 Watt |
| Gestellte Leistung | 36 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 4.22 Watt |
Software / Systemanforderungen | Speicherbetriebssystem | Synology DiskStation Manager |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 16.7 dBA |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Festplatte | Typ | HDD |
| Kapazität | 1 x 4 TB |
| Hersteller | Seagate |
Sicherheits-DVR | Bildauflösung | 1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160 |
| Komprimierungsformat | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.265, VC-1 |
| Unterstützte IP-Kameras | 15 |
Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) |
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A |
Prozessor / Arbeitsspeicher | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| RAM | 1 GB DDR4 |
| Installierte Prozessoren | 1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |