Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Phenom Pro Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8589946
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-NVME-PRO-256GB
EAN/GTIN:
     4260070128295
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Darf es noch etwas schneller sein? Die Phenom Pro-Serie für High-Performer begeistert mit einer atemberaubenden Lesegeschwindigkeit von bis zu 3400 MB/s und bringt Ihr Gaming-Erlebnis sowie Ihren Arbeitsalltag auf das nächste Level.
LC Power Phenom Pro Series - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
DRAM-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Leistung
Interner Datendurchsatz
3000 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
28 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.