Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST SN200 SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8590574
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSB-NVMEHW-H3200=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
HGST baut seine Technologieführerschaft mit der Einführung der Ultrastar SN200 Series Solid-State Drives (SSDs) weiter aus. Die Ultrastar SN200 Series SSDs bieten ein neues Maß an Leistung und Kapazität für Enterprise-, Cloud- und Hyperscale-Umgebungen. Die Ultrastar SN200 Series SSDs ermöglichen eine schnellere Intelligenz in den wachsenden digitalen Anforderungen von Geschäftsanwendungen und sind eine zuverlässige Ressource für den schnellen Zugriff auf wichtige Daten. Die HGST Ultrastar SN200 Series SSDs verdoppeln die Geschwindigkeit der vorherigen Generation bei gleichem Stromverbrauch.
HGST SN200 - SSD - 3.2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für UCS B200 M5, B480 M5, SmartPlay Select B200 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
High Endurance, High Performance
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS B200 M5 Blade Server (2.5"), B200 M5 Blade Server (Tracer) (2.5"), B480 M5 Blade Server (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 2 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 4 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Advanced 4 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Basic 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Basic 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 2 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Core 2 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 2 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 3 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 High Frequency 3 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 1 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 1 (Tracer) (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 2 (2.5"), SmartPlay Select B200 M5 Standard 2 (Tracer) (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.760,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4.760,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.809,16*
€ 5.722,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.803,64*
€ 5.716,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.779,79*
€ 5.687,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.767,91*
€ 5.673,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.760,17*
€ 5.664,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.