Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma DH351 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8594011
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P0A3PBE1Z4
EAN/GTIN:
     5055387663701
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der helle und einfach einzurichtende DH351 liefert Farben nach Norm Rec.709 - für absolut lebensechte Bilder. Dieser kleine Projektor eignet sich zu jeder Tageszeit ideal zum Schauen von Sportsendungen, TV Shows oder Filmen auf großer Leinwand. Dank seiner geringen Latenz können Sie ihn sogar mit Ihrer Spielkonsole nutzen. Er eignet sich perfekt zur Nutzung mit einem Laptop, PC, Blu-Ray Player, Media Streamer oder Spielkonsole. So können sie Spiele spielen, Videos streamen und Fotos auf dem großen Bildschirm in den eigenen vier Wänden teilen.
Optoma DH351 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3600 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
2.8 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
71 cm - 765 cm
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power Off, Auto Power Off, Amazing Color
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
3600 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
22000:1
Lampentyp
240 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 9.8 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.47 - 1.62:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 421,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,29*
€ 573,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,60*
€ 525,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,39*
€ 520,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.