Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26462-F4622-L102 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express NVMe
Fujitsu S26462-F4622-L102 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8594338
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26462-F4622-L102
EAN/GTIN:
     4063872704243
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
Fujitsu - SSD - 1024 GB - intern - M.2 - PCIe (NVMe) - für Celsius J5010, W5010; ESPRIMO D7010, D9010, G5010, G9010, K5010/24, P5010, P7010, P9010, P9910, Q7010
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1024 GB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J5010, W5010 ¦ Fujitsu ESPRIMO D7010, D9010, G5010, G9010, K5010/24, P5010, P7010, P9010, P9910, Q7010
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,03*
€ 838,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,45*
€ 829,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,66*
€ 827,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,22*
€ 808,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,89*
€ 747,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.