Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26462-F4624-L256 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Fujitsu S26462-F4624-L256 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8594344
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26462-F4624-L256
EAN/GTIN:
     4063872722025
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Fujitsu - SSD - verschlüsselt - 256 GB - intern - M.2 - PCIe (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED) - für Celsius W5010; ESPRIMO D7010, D9010, G5010, G9010, K5010/24, P5010, P7010, P9010, P9910
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J5010, W5010 ¦ Fujitsu ESPRIMO D7010, D9010, G5010, G9010, K5010/24, P5010, P7010, P9010, P9910, Q7010
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.