Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim SureFire SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8594707
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53684
EAN/GTIN:
     0023942536840
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbatim SureFire - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
17.5 mm
Gewicht
104 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
450 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.