Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim SureFire Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8594712
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53681
EAN/GTIN:
     0023942536819
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Verbatim SureFire - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
17.5 mm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
140 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.