Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 112S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8594847
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE112S
EAN/GTIN:
     0760557850229
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends PCIe SSD 112S nutzt die PCI Express Gen3 X4 Schnittstelle, die vom NVMe Standard unterstützt wird, um die Performance der nächsten Generation zu entfalten. Die PCIe M.2 SSD fokussiert High-End-Anwendungen wie z. B. digitale Audio-/Videoproduktionen, Gaming und Enterprise-Nutzung, die eine ständige Verarbeitung schwerer Workloads ohne Systemverzögerungen oder Verlangsamungen jeglicher Art erfordern. Der 3D NAND Flash-Speicher ermöglicht der PCIe SSD 112S nicht nur schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, sondern stellt auch eine hohe Zuverlässigkeit sicher.
Transcend 112S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.3, 3D NAND Technology, TRIM-Unterstützung, LDPC Fehlerkorrektur, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, BSMI, KC, RCM
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1700 MBps (lesen)/ 1400 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
160000 IOPS
4 KB Random Write
140000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.2
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Linux Kernel 2.6.31 oder höher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.