Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp StorageShelf DE224C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8595101
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     N:E-X5721A-DM-0E-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
festplatten-array fujitsu
array (festplatten)
Das für 24 Laufwerke ausgelegte Festplatten-Shelf mit 2 HE bietet überragende Performance und Platzeffizienz, womit sich der Platzbedarf für Racks verringern lässt.
NetApp StorageShelf DE224C - Festplatten-Array - 24 Schächte (SAS-3) - Rack - einbaufähig - 2U - werkseitig integriert
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Prozessor
CPU
Keine CPU
Verschiedenes
Preistyp
Werkseitig integriert
Kennzeichnung
ASHRAE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, Apple MacOS, HP-UX, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Oracle Solaris, VMware ESX
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.26 cm
Tiefe
48.26 cm
Höhe
8.48 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,21*
€ 729,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,52*
€ 720,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,15*
€ 708,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,57*
€ 694,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.