Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp FAS2720 HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8595103
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     N:FAS2720A-EXP-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
NetApp FAS2720 HA - Premium Bundle - NAS-Server - 12 Schächte - 48 TB - Rack - einbaufähig - HDD 4 TB x 12 - RAID 1, 4, 6, 61, DP - RAM 64 GB - 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.7 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
12 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
48 TB
Host-Konnektivität
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot-Swap-Modulen, Hot-Swap-Lüfter, Adaptive QoS, NetApp RAID-DP Technologie, NetApp RAID-TEC Technologie
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, SMB, NFS, pNFS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Parallel Network File System (pNFS)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CSA, VCCI, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CB, IRAM, RoHS, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15 A, EN 60825-1, SONCAP, AS/NZS CISPR 22, BIS, CU, LoA, NRCS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SnapRestore, SnapMirror, FlexClone, SnapCenter, SnapManager, NetApp OnCommand System Manager, NetApp OnCommand Unified Manager, NetApp FlexGroup, NetApp Snapshot, NetApp FlexVol, NetApp Volume Encryption
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, Apple MacOS, HP-UX, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Oracle Solaris, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Microsoft Windows Server 2016
Speicherbetriebssystem
Data ONTAP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
RAID Level
RAID 1, RAID 4, RAID 6, RAID 61, RAID DP
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
12 x 4 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap
Schnittstellen
4 x Ethernet 10Gb ¦ 4 x SAS 12Gb/s
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
64 GB
Installierter Flash-Speicher
8 GB
Weitere Suchbegriffe: fujitsu nas, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.734,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.024,77*
€ 7.169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.968,01*
€ 7.101,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.808,69*
€ 6.912,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.734,65*
€ 6.824,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.