Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Burst Elite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8595894
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PBE120GS25SSDR
EAN/GTIN:
     0814914027738
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Patriot Burst Elite - SSD - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
46 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
120 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Bad Block Management, SmartZip, Low Power Management
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
450 MBps (lesen)/ 320 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
40000 IOPS
4 KB Random Write
40000 IOPS
SSD-Leistung
50 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.8 cm
Transporttiefe
0.8 cm
Transporthöhe
13.3 cm
Transportgewicht
53 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.