Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba ECO 102 x 48 mm 1520 Etikett(en) Thermische Etiketten (Packung mit 12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 48mm, D127mm, Kern 25mm, 1520 Etiketten/Rolle
Etikettenrolle - Thermodirekt Eco, 102mm x 48mm, D127mm, Kern 25mm, 1520 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     C1002-8596029
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BLC212102048DE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Originalverbrauchsmaterialien von Toshiba werden strengsten Kontrollen unterworfen, sodass jedes von Ihnen erworbene Verbrauchsmaterial optimal funktioniert.
Toshiba ECO - 102 x 48 mm 1520 Etikett(en) Thermische Etiketten (Packung mit 12) - für B-EV4D, EV4T, EV4T/D, FV4D, FV4T
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Media
Mediengrößen
102 x 48 mm
Medientyp
Thermische Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Enthaltene Menge
1520 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Toshiba TEC B-EV4D, EV4D-GS, EV4D-GS14-QM-R, EV4D-TS14-QM-R, EV4T, EV4T/D, EV4T-GS, EV4T-GS14-QM-R, EV4T-TS14-QM-R, FV4D-GH14-QM-R, FV4D-GL14-QM-R, FV4D-GS12-QM-R, FV4D-GS16-QM-R, FV4D-TS12-QM-R, FV4D-TS16-QM-R, FV4T-GS12-QM-R, FV4T-GS14-QM-R, FV4T-GS16-QM-R, FV4T-TS12-QM-R, FV4T-TS14-QM-R, FV4T-TS16-QM-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,04008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 20,00334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 292,38*
€ 347,9322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,30008*
€ 344,2671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,88*
€ 317,5872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,44004*
€ 307,54365
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,04008*
€ 285,6477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.