Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F24T370FWR LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung T37F Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8596702
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T370FWRXEN
EAN/GTIN:
     8806092014534
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung F24T370FWR - LED-Monitor - 60 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.9 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60 cm (24")
Besonderheiten
Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, breiter Betrachtungswinkel, Auto Source Switch
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.92 cm x 23.2 cm x 42.53 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% (CIE 1931)
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/405793
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 23.2 cm - Höhe: 42.53 cm - Gewicht: 2.9 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.92 cm - Tiefe: 3.94 cm - Höhe: 32.28 cm - Gewicht: 2.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.5 cm
Transporttiefe
12.5 cm
Transporthöhe
38.7 cm
Transportgewicht
4.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-2/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.