Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-510P-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8596865
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-510P-S01E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Advantech UTC-510P-S - SmartCard-Leser (Spuren 1, 2 & 3) - USB - für Advantech UTC-510P-B; Ubiquitous Touch Computer UTC-510D
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
2.2 cm
Gerätetyp
SmartCard-Leser
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 50 cm
Gerätefunktionen
LED-Anzeige
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / 7, Windows 10 IoT Enterprise
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816
ISO-Kartenspuren
Spuren 1, 2 & 3
Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge)
200,000
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech UTC-510P-B ¦ Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-510D
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Erweiterungssteckplätze
1 x Magnetkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.