Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp UP2716DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8597486
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-UP2716DA
EAN/GTIN:
     5397184409626
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der neue Standard in präziser Farbabdeckung: Mit dem Dell UltraSharp 27-Monitor und PremierColor erwarten Sie eine lebendige, präzise Farbdarstellung, extrem flache Blenden und eine umfangreiche Farbabdeckung für Ihre professionellen Anforderungen.
Dell UltraSharp UP2716DA - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.42 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
Bild in Bild, Bild für Bild, PremierColor-Technologie, CustomColor Mode, Multi-Stream-Transport (MST), The Paper Mode, BFR/PVC-frei, Energy Gauge, ohne Quecksilber, Farbkalibrierung, arsenfreies Glas, Werks-Kalibrierungsbericht, Farbtemperatur Auswahl, Movie Mode, Multimedia Mode, extrem dünnes Blendendesign, an 3 Seiten ohne Blende
Farbtemperatur
5000K, 10000K
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Spanisch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
14 ms (typisch), 6 ms (schnell)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.14 cm x 20.03 cm x 41.03 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
89.3 kWh
Kontrast
1000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 88 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Farbraum
100% Adobe RGB, 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Schlitz für diebstahlsicheres Ständerschloss
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0 Upstream-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Mini-DisplayPort-Kabel - miniDisplayPort auf DisplayPort - 1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, VESA EDID, FCC, DDC/CI, RoHS, DDC, HDCP 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
30.5 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
30.5 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
30.5 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ Mini DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ 2 x USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ USB 3.0 Downstream mit Batterieladegerät 1.2 (Typ A) ¦ USB 3.0 Downstream (Typ A) ¦ DisplayPort-Ausgang (MST) ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.14 cm - Tiefe: 20.03 cm - Höhe: 41.03 cm - Gewicht: 7.42 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.14 cm - Tiefe: 5.14 cm - Höhe: 36.25 cm - Gewicht: 4.56 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.52 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,06*
€ 587,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,69*
€ 563,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,65*
€ 533,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML4_3AE3PAE
ab € 44,27*
Zubehör
Dell
ML4_3AE5AE
ab € 60,12*
Zubehör
Dell
ML4_3AE5PAE
ab € 152,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.