Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma X309ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8597832
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7DQ01EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664975
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der X309ST liefert ein beeindruckendes Bild von 100" aus nur knapp einem Meter Entfernung. Somit eignet er sich perfekt für den Gebrauch im Meetingraum oder Klassenzimmer. Desweiteren bietet er eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Betriebskosten sorgen. Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, einem eingebauten Lautsprecher und USB Power lässt er sich kinderleicht verbinden. Der handliche und leichte X309ST eignet sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs.
Optoma X309ST - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3700 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
225 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.4 kg
Maße und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.7
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
81 cm - 628 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.15 kHz
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
3700 lm
Kontrastverhältnis
25000:1
Lampentyp
203 Watt
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.1 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.617:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,44*
€ 622,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,79*
€ 574,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.