Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W400LVe DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8597853
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PX7D701EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664791
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Machen Sie Ihre Präsentation zum Erlebnis mit dem 4.000 Lumen hellen und zugleich kompakten Optoma W400LVe. Dank seiner außerordentlich hohen Helligkeit kann er zu jeder Tageszeit und in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden: von Business Meeting bis hin zu Unterricht. Er bietet hochqualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Gesamtbetriebskosten. Dieser HD Ready-Projektor wartet mit einem schlichten, jedoch schicken Design sowie einer einfachen Bedienung und hoher Zuverlässigkeit auf. Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen inklusive HDMI, VGA, USB Power ist er perfekt für den Gebrauch mit HDMI Dongles wie dem Optoma HDCast Pro oder Google Chromecast. So können Sie die gewünschten Inhalte über Laptop, PC oder Blu-Ray Player kinderleicht teilen. Außerdem macht er auch für die Präsentation unterwegs eine gute Figur.
Optoma W400LVe - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
225 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.4 kg
Maße und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
82 cm - 761 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.15 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, Eco+-Technologie, 24/7-Betrieb
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
25000:1
Lampentyp
203 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 12 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.55 - 1.73:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15 pin D-Sub (DB-15) ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, beamer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.