Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W381 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8597854
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7D701EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664807
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit dem 3900 Lumen hellen Optoma W381 hinterlassen Ihre Präsentationen einen bleibenden Eindruck - sogar bei Tageslicht. Dieser kompakte und leistungsstarke Projektor wartet mit sRGB-getreuen und satten Farben auf. So erscheinen Ihre Präsentationen gestochen scharf - egal, ob im Business- oder Unterrichtsbereich. Des Weiteren bietet er eine lange Lampenlebensdauer und energiesparende Features, die für geringe Gesamtbetriebskosten sorgen. Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, einem eingebauten Lautsprecher und USB Power lässt er sich kinderleicht verbinden. Auch das Anschließen eines HDMI Dongles wie dem Optoma HDCast Pro oder Google Chromecast (beides separat erhältlich) sowie Laptop, PC oder Blu-Ray Player geht schnell und einfach. Der handliche und leichte W381 eignet sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs.
Optoma W381 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3900 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
187 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.4 kg
Maße und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
82 cm - 761 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.1 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power On, Auto Power Off, Eco+-Technologie, Amazing Color, 24/7-Betrieb
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
3900 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
25000:1
Lampentyp
203 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 12 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.55 - 1.73:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,93*
€ 750,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,86*
€ 724,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,55*
€ 686,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,60*
€ 656,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.