Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD350C SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8598085
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS250GESD370C
EAN/GTIN:
     0760557850236
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD350C von Transcend ist ein handliches Solid-State-Laufwerk mit einem eleganten, marineblauen Silikonkautschukgehäuse, das langlebig, robust und stoßfest ist. Dank USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle und USB Typ-C-Anschluss lassen sich Daten mit bis zu 1.050 MB/s in Sekundenschnelle übertragen.
Transcend ESD350C - SSD - 250 GB - extern (tragbar) - M.2 - USB 3.1 Gen 2 - Marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Breite
96.5 mm
Tiefe
53.6 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
87 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
250 GB
Merkmale
Stoßfest, kompatibel mit USB On-The-Go, robust, Aluminiumgehäuse, UASP-fähig (USB Attached SCSI Protocol), exFAT formattiert, 3D NAND Technology
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Marineblau
Gehäusematerial
Silikongummi
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, EAC, RCM, UASP (USB Attached SCSI Protocol), MIL-STD 810G 516.6 Procedure IV
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 950 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Android, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.