Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD_Black P50 Game Drive SSD WDBA3S0040BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8598610
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA3S0040BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0619659184780
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die WD BLACK P50 Game Drive SSD sorgt für grenzenloses Gaming. Dank Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s und einer großen Kapazität werden die Ladezeiten auf ein Minimum reduziert. Die WD BLACK P50 Game Drive SSD wurde speziell für Spiele entwickelt und verfügt über eine zukunftssichere SuperSpeed-USB-Verbindung (20 Gbit/s) für volle PC- und Konsolenkompatibilität.
WD_Black P50 Game Drive SSD WDBA3S0040BBK - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
62 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
14 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
2000 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, PlayStation 4 Systemsoftware Version 4.5 oder aktuellere Version, Apple MacOS 10.11 oder später
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,28*
€ 572,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 480,24*
€ 571,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 479,73*
€ 570,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.