Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-500W II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8600830
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B263401
EAN/GTIN:
     8715946686028
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Dank dieses schnellen DIN-A4-Scanners mit automatischem Einzelblatteinzug und Funktion für doppelseitiges Scannen haben Sie alles im Griff. Über WLAN und USB 3.0 können Sie vom PC, Mac, Smartphone und von anderen Geräten ganz einfach scannen.
Epson WorkForce ES-500W II - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 215.9 x 6069 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Wi-Fi(n)
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 6069 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 6069 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.3 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
12 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON ScanSmart
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
35 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, Ultraschallsensor, Advanced Colour Dropout, Advanced Colour Enchance
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,44*
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 63,38*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,98*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB263
ab € 96,05*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB263
ab € 153,27*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB263
ab € 212,27*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB263
ab € 76,99*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB263
ab € 123,67*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB263
ab € 168,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.