Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8600916
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39203
EAN/GTIN:
     5411313392037
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Hochwertige Qualität, Thermobindemappe aus Karton in Hochglanzoptik. Mit transparenter Vorderseite für eine individuelle Titelgestaltung. Aufwertung von Präsentationsunterlagen, wie z.B. Berichten, Jahresabschlüssen usw.
Leitz - Polyester - 6 mm - A4 (210 x 297 mm) - 60 Blätter - weiß, durchsichtig - Thermobindemappe
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
100
Farbkategorie
Weiß, transparent
Media
Produktmaterial
Polyester
Medienfarbe
Weiß, durchsichtig
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Thermobindemappe
Buchrückengröße
6 mm
Binde-Kapazität
60 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.