Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8602121
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600HXE
EAN/GTIN:
     0840006637332
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die CORSAIR MP600 PRO Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 M.2 SSD bietet herausragende Speicherleistung und erreicht dank Gen4 PCIe-Technologie ultraschnelle Geschwindigkeiten.
CORSAIR MP600 PRO - Hydro X Edition - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
15 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
51 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Garbage Collection-Technologie, DRAM-Cache, Bad Block Management, NVM Express (NVMe) 1.3, Phison PS5018-E18 Controller, kompatibel mit Flüssigkeitskühlung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 mW (Leerlauf) ¦ 7.3 Watt (Lesen) ¦ 8.1 Watt (Schreiben) ¦ 2 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
40 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 6550 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Maximal 4 KB Random Read
660000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,700,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
2.8 cm
Transportgewicht
110 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,08*
€ 524,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,55*
€ 519,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,16*
€ 508,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.