Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8602122
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600PRO
EAN/GTIN:
     0840006637349
Die CORSAIR MP600 PRO Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 M.2 SSD bietet herausragende Speicherleistung und erreicht dank Gen4 PCIe-Technologie ultraschnelle Geschwindigkeiten.
CORSAIR MP600 PRO - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
15 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
34 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Garbage Collection-Technologie, DRAM-Cache, Bad Block Management, NVM Express (NVMe) 1.4, Phison PS5018-E18 Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2 mW (DevSleep) ¦ 5 mW (Leerlauf) ¦ 8.1 Watt (Schreiben) ¦ 7.3 Watt (Lesen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 6550 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
800000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Maximal 4 KB Random Read
660000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,700,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
72 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,19*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 439,16*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,06*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 337,24*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 254,22*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 340,05*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 280,95*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 386,83*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 504,58*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 276,37*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,65*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,83*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 538,96*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,23*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.