Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue WD30EZAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8602896
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD30EZAZ
EAN/GTIN:
     8592978312602
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erweitern Sie Ihren PC mit WD Blue-Laufwerken, die in verschiedensten Speicherkapazitäten speziell für Desktop- und All-in-One-PCs erhältlich sind.
WD Blue WD30EZAZ - Festplatte - 3 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
570 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image WD Edition
Erforderliches Betriebssystem
Apple OS X 10.11 El Capitan, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Apple macOS High Sierra 10.13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.