Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAT5300 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8604197
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAT5300-12T
EAN/GTIN:
     4711174724130
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Synology HAT5300 wurde entwickelt, um anspruchsvolle und umfangreiche Workloads zu bewältigen. Ihr Design ist speziell für Speicherlösungen von Synology optimiert und bietet einen hohen sequenziellen Datendurchsatz, um die Anzahl von gleichzeitigen Clients zu maximieren, die das System unterstützen kann. Laufwerke der Serie HAT5300 sind für maximale Verfügbarkeit ausgelegt und durchlaufen mehr als 300.000 Stunden an Validierungstests.
Synology HAT5300 - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für Deep Learning NVR DVA3221; Disk Station DS1621, DS1821; RackStation RS1221, RS3621, RS4021
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Persistente Schreib-Cache-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EAC, BSMI, CSA, ICES, KC, RCM, RoHS, TUV, UL
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.25 Watt (Leerlauf) ¦ 7.83 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ 5-300 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 5-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
242 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology SA3400, SA3600 ¦ Synology Deep Learning NVR DVA3219, DVA3221 ¦ Synology Disk Station DS1520+, DS1618+, DS1621+, DS1621XS+, DS1819+, DS1821+, DS220+, DS2419+, DS3018xs, DS3617xs, DS420+, DS720+, DS920+ ¦ Synology RackStation RS1221+, RS1221RP+, RS1619xs+, RS18017XS+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS3617RPxs, RS3617xs+, RS3618XS, RS3621RPxs, RS3621xs+, RS4017XS+, RS4021xs+, RS820+, RS820RP+
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,38*
€ 540,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,87*
€ 529,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
RS822RP+
ab € 1.019,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.