Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 873Y 3 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Tinte 4UV41A 873Y yellow
HP Tinte 4UV41A 873Y yellow
Artikel-Nr.:
     C1002-8604867
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4UV41A
EAN/GTIN:
     0193808692994
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP entwickelt Original HP Tinten in Abstimmung auf verschiedene Druckerpapiere, einschließlich HP Fotopapier, damit Ihre Geschäfts- und Privatdrucke lichtbeständig bleiben. Wenn Sie Ihre Drucke in Ordnern, Schränken oder Alben aufbewahren oder mit einem gewissen Schutz versehen, bleiben sie jahrzehntelang lichtbeständig. HP Tinten sorgen für qualitativ hochwertige Texte, Grafiken und Fotos und ein zuverlässiges Druckergebnis.
HP 873Y - 3 L - Gelb - original - Latex - Tintenpatrone - für Latex 800, 800 W
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
3 L
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
Latex
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Latex 800, 800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,06*
€ 754,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,26*
€ 707,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,16*
€ 686,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,07*
€ 667,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,16*
€ 653,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
4UV98A
ab € 120,47*
Ähnlich
HP
4UV95A
ab € 121,87*
Ähnlich
HP
4UV97A
ab € 139,88*
Ähnlich
HP
4UV96A
ab € 120,71*
Ähnlich
HP
4UV88A
ab € 204,51*
Ähnlich
HP
4UV89A
ab € 204,26*
Ähnlich
HP
4UV90A
ab € 200,67*
Ähnlich
HP
4UV91A
ab € 329,73*
Ähnlich
HP
4UV38A
ab € 543,53*
Ähnlich
HP
4UV40A
ab € 542,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.