Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DH856 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8605450
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DH856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Vivitek DH856 - DLP-Projektor - 3D - 4800 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code, Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
360 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Schallemission (Sparmodus)
34 dB
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.4 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
3.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.42-2.97
Zoomfaktor
1.5x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
66 cm - 825 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.4 kHz
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), BrilliantColor, DLP 3D Ready, DynamicEco Mode, Auto Power Off
Helligkeit
4800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
15000:1
Lampentyp
310 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 10 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.39 - 2.09:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 4000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - dynamischer Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,85*
€ 1.031,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,75*
€ 1.029,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,54*
€ 1.007,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,27*
€ 983,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,91*
€ 942,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.