Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone TP03-ARGB Solid State Drive Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8605502
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-TP03-ARGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Angesichts der stetig zunehmenden Popularität von SSDs (Solid State Drives) als primäre Speichergeräte in PCs entwickeln sich auch Kapazität und Leistung immer weiter - damit steigen allerdings auch die Betriebstemperaturen. Dies führt mitunter zur Überhitzung und Drosselung oder sogar zur vollständigen Abschaltung von SSDs, insbesondere bei der M.2-Variante mit kleinerer Oberfläche. Zur Reduzierung von Hitzeproblemen bei dieser neueren Generation hat SilverStone das Kühlset TP03-ARGB entwickelt. Es beinhaltet einen hochwertigen Aluminium-Kühlkörper, personalisierte hocheffiziente Thermal Pads, eine unterseitige Edelstahl-Abdeckung und ARGB-Lichteffekte, die mit entsprechenden Motherboards gesteuert und synchronisiert werden können. Das Ergebnis ist eine einfache, effektive Kühllösung für M.2-SSDs mit einer eher Gaming-orientierten Ästhetik.
SilverStone TP03-ARGB - Solid State Drive Kühlkörper - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
2.28 cm
Höhe
1.54 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper
Produktmaterial
Stainless steel, Aluminium
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ARGB-LED-Blinkdesign, für M.2 2280 SSD
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.