Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilinx Alveo U250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8605622
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4B03C
EAN/GTIN:
     0190017434803
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Xilinx Alveo U250 Rechenzentrumsbeschleunigerkarten wurden entwickelt, um den sich ständig ändernden Anforderungen des modernen Rechenzentrums gerecht zu werden. Sie bieten eine bis zu 90-mal höhere Leistung als CPUs für wichtige Workloads, einschließlich Inferenz für maschinelles Lernen, Videotranskodierung und Datenbanksuche und Analytik. Alveo-Beschleunigerkarten basieren auf der 16 nm UltraScale Architektur von Xilinx und können an sich ändernde Beschleunigungsanforderungen und Algorithmusstandards angepasst werden. Sie können jede Arbeitslast beschleunigen, ohne die Hardware zu ändern, und die Gesamtbetriebskosten senken.
Xilinx Alveo U250 - GPU-Rechenprozessor - Alveo U250 - 64 GB DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2 x QSFP28 - ohne Lüfter - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - ohne Lüfter
Besonderheiten
Error Correcting Codes (ECC) Memory, Dual-Slot-Breite, UltraScale-Architektur
Bustyp
PCI Express 3.0 x16
Grafikprozessor
Xilinx Alveo U250
Verschiedenes
Breite
3.91 cm
Tiefe
23.39 cm
Höhe
11.13 cm
Gewicht
2 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
225 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Bandbreite
77 GBps
Grösse
64 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.172,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.530,22*
€ 8.960,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.478,71*
€ 8.899,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.275,05*
€ 8.657,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.183,70*
€ 8.548,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.172,14*
€ 8.534,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.