Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24EQSK LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8607048
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B03370
EAN/GTIN:
     4718017961271
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ASUS BE24EQSK ist ein 60,45cm (23,8 Zoll) Full-HD-Monitor mit integrierter Full-HD-Webcam (2MP), Mikrofon-Array und Stereo-Lautsprechern für Videokonferenzen und Live-Streaming. Mit Full-HD-Auflösung und einem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Das ergonomische Design mit Neige-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sorgt für ein komfortables Seherlebnis. Dank der Kompatibilität mit einer Standard-VESA-Halterung von 100 x 100mm kann der Monitor flexibel an der Wand oder einem Displayarm montiert werden.
ASUS BE24EQSK - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.6 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
2,0-Megapixel-Kamera
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 21.1 cm x 36.2 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/401004
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17.9 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 35.5 cm - Gewicht: 3.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
63.1 cm
Transporttiefe
22.2 cm
Transporthöhe
45 cm
Transportgewicht
7.9 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
360
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.