Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise PegasusPro R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8607271
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F40PPR8000M0001
EAN/GTIN:
     0704118175536
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Promise PegasusPro R8 - NAS-Server - 8 Schächte - 64 TB - SATA 6Gb/s - HDD 8 TB x 8 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.7 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
31 cm
Gewicht
16 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
8 (installiert) / 8 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
64 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
FileBoost
Data Link Protocol
1GbE, 10GbE, Thunderbolt 3
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter, Alarmsummer
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
350 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
8 x 8 TB
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Ethernet 10Gb ¦ 2 x Thunderbolt 3 ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.2
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - LPDDR4
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core i5 8500 3 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Weitere Suchbegriffe: nas 2,5", storage server, nas 64tb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.377,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.429,83*
€ 7.651,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.419,21*
€ 7.638,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.390,18*
€ 7.604,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.377,07*
€ 7.588,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.