Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS921WU DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CA80688
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS921WU
EAN/GTIN:
     0766907008739
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der LS921WU ist ein fortschrittlicher WUXGA-Kurzdistanz-Projektor mit 6.000 ANSI-Lumen. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der zweiten Generation bietet der LS921WU eine hohe und gleichmäßige Helligkeit mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden und einer Bildschirmgröße von bis zu 200". Die kurze Projektionsdistanz, der 1,1-fache optische Zoom, der weite Lens-Shift, die 360°-Projektion und der Porträtmodus sorgen für eine beeindruckende Flexibilität und schaffen ein wahrhaft immersives Erlebnis, das sich besonders für Blending-Projektionsanwendungen in Restaurants, Fitnessstudios und Simulations-/Erlebniszentren eignet. Zwei HDMI 2.0b / HDCP 2.2-Anschlüsse gewährleisten den Zugriff auf Inhalte in Original-4K-Qualität, wobei HDR/HLG-Formate unterstützt werden. Hinzu kommen die kompakte Größe und das integrierte HDBaseT für die perfekte Mischung aus hochwertiger Projektion und Kosteneffizienz.
ViewSonic LS921WU - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 4K - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad, Infrarotempfänger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 20.000 Stunden mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Laserpinter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
450 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51.5 cm
Transporttiefe
27.6 cm
Transporthöhe
49 cm
Transportgewicht
9 kg
Maße und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
14.5 cm
Gewicht
6.5 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/1.83-1.86
Zoomfaktor
2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
23% / 23%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 508 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
2 x Laser/Phosphor 74 Watt
Projektionsdistanz
1.04 m - 3.83 m
Auflösung
Ultra HD 4K - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.81 - 0.89:1
Mikro-Display
DarkChip 3
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.777,50*
€ 2.862,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.816,59*
€ 2.903,83*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.823,90*
€ 2.909,52*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.097,47*
€ 3.188,02*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.147,73*
€ 3.239,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,23*
€ 3.406,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.846,68*
€ 3.387,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.800,46*
€ 3.332,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.777,50*
€ 3.305,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.