Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VX3276-MHD-3 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2012-133886
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX3276-MHD-3-EU
EAN/GTIN:
     0766907011104
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Der ViewSonic VX3276-MHD-3 ist die perfekte Mischung aus Stil und Leistung mit einem großen 32-Zoll-Full-HD-Display (31,5'' sichtbar) und minimalistischem Design. Mit seinem ultraschlanken Profil, dem silberfarbenen Triangel-Standfuß und dem schlanken, rahmenlosen Rahmen hat der Monitor eine hochwertige Optik, die sich sowohl zu Hause als auch im Büro gut macht. Der VX3276-MHD-3 verfügt über eine 1080p-Auflösung, eine IPS-Panel-Technologie und zwei integrierte Lautsprecher, die erstaunliche visuelle und akustische Effekte von Multimedia-Inhalten erzeugen.
ViewSonic VX3276-MHD-3 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.2 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
Ultra Slim Design, SuperClear, Eco-Mode, Spielmodus, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), 8-Bit-Gamma, Adaptive-Sync-Technologie, Movie Mode, Textmodus, Webmodus, Monomodus, rahmeloses Blendendesign, ViewMode, Low Blue Light-Technologie, 72 % NTSC Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.3 cm x 23 cm x 50.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.364 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
Farbraum
104% sRGB, 72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Lebensdauer der Beleuchtung
30,000 Stunden
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
BSMI, CB, RoHS, WEEE, REACH, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, CE/EMC, DisplayPort 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
40 Watt
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
37 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
35 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Windows 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 71.3 cm - Tiefe: 3.8 cm - Höhe: 41.6 cm - Gewicht: 5.6 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 71.3 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 50.4 cm - Gewicht: 6.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
80.6 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
50.9 cm
Transportgewicht
8.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-4/+15
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 141,79*
€ 174,55*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 149,26*
€ 181,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 156,87*
€ 185,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,04*
€ 197,17*
5 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 173,21*
€ 197,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.