Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8607707
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VX3276-2K-MHD-2-EU
EAN/GTIN:
     0766907002959
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Der ViewSonic VX3276-2K-MHD ist ein eleganter 32 Zoll-WQHD-Monitor mit einem modernen und minimalistischen Design, ideal für den Einsatz im Büro oder bei Ihnen Zuhause. Dank der SuperClear IPS-Panel-Technologie, seiner WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Bildpunkten sowie einer Farbtiefe von 10-Bit liefert dieser Monitor unglaublich brillante Bilder mit besonders weitem Betrachtungswinkel von bis zu 178/178 Grad. Das elegante Edge-3-Edge-Design macht den Monitor zur perfekten Wahl für Multi-Monitor-Setups und bietet somit ein realitätsgetreues Seherlebnis für Multimediaanwendungen. Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und Mini-DisplayPort-Eingängen ermöglicht der VX3276-2K-MHD eine flexible Anbindung an PC-Systeme, Notebooks und Multimedia-Peripheriegeräte. Zudem reduziert die Flicker-Free-Technologie zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Darüber hinaus können Benutzer mit der ViewSplit-Software das Bildschirmlayout für einen effizienteren Workflow unterteilen, organisieren und anpassen.
ViewSonic VX3276-2K-MHD-2 - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.2 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
HDCP, SuperClear, Eco-Mode, 10-Bit-Gamma, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), ViewMode
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71.3 cm x 23 cm x 50.4 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
WQHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.273 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
24 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
15 - 113 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
75% NTSC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, DDC-2B, DDC/CI, WEEE, PSE Mark, REACH, E-Standby, UkrSEPRO, KC, RCM, BIS, CU-EAC, GEMS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
43 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
41 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
40 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ Mini DisplayPort ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 71.3 cm - Tiefe: 3.8 cm - Höhe: 41.6 cm - Gewicht: 5.6 kg ¦ Mit Fuß - Breite: 71.3 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 50.4 cm - Gewicht: 6.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-4/+15
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.