Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 27 Video Conferencing Monitor C2722DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8609151
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2722DE
EAN/GTIN:
     5397184504918
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Für eine einfache und effizientere Zusammenarbeit mit Kollegen sorgt der Dell-Monitor C2722DE, der speziell für Videokonferenzen konzipiert ist. Der Monitor besitzt eine leistungsstarke Kamera mit 5 Megapixeln, die gestochen scharfe und detailreiche Bilder liefert und im Monitorrahmen versenkt werden kann, wenn sie nicht benötigt wird. Die hochwertigen 5-Watt-Lautsprecher sorgen für einen glasklaren Klang und machen den C2722DE zu einem perfekten Monitor für Kommunikation und Kollaboration.
Dell 27 Video Conferencing Monitor C2722DE - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung - für Latitude 5320, 5520; Precision 7560; XPS 15 9510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
8.8 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, 99 % sRGB Farbraum
Integrierte Peripheriegeräte
5,0 Megapixel Kamera, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
6 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.234 cm x 23 cm x 44.557 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 90 kHz
Ppi
108.79
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, cable management panel
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB-C Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 Upstream-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung
RoHS, DisplayPort 1.2, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
22.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (typisch)
26.5 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
22.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) ¦ USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) ¦ USB-C 3.2 Gen 1 Downstream (bis zu 15 W) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2 ¦ Kopfhörer ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ DisplayPort-Ausgang (MST)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.234 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 44.557 cm - Gewicht: 8.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.234 cm - Tiefe: 5.393 cm - Höhe: 42.543 cm - Gewicht: 5.74 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.21 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell Precision 7560 ¦ Dell XPS 15 9510
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
642 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
108
Verwendung (kg CO2e)
169
Herstellung (kg CO2e)
402
Logistik (kg CO2e)
68
EOL (kg CO2e)
4
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
473
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,07*
€ 446,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 715,58*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 682,45*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 679,88*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 645,71*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 835,32*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 996,22*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 778,31*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 819,26*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 686,62*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 921,99*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 899,08*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 962,44*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.412,31*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.611,08*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.036,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.