Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 MZ7L33T8HBLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Samsung PM893 2.5" 3,84 TB Serial ATA III V-NAND TLC
Artikel-Nr.:
     C1002-8609218
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7L33T8HBLT-00A07
EAN/GTIN:
     8592978434441
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung PM893 MZ7L33T8HBLT - SSD - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.1 Watt (Lesen) ¦ 3.2 Watt (Schreiben) ¦ 1.3 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 20-2000 Hz
Leistung
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
Serial ATA: 600 MB/s
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
98000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
SSD-Leistung
7008 TB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,51*
€ 649,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,13*
€ 645,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,42*
€ 625,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,60*
€ 605,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.