Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cray ClusterStor E1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R4M24A Speicherlaufwerksgehäuse
HPE R4M24A Speicherlaufwerksgehäuse
Artikel-Nr.:
     C1002-8610429
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4M24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Bremst Ihr Datenspeicher Ihren HPEC-Rechencluster aus? Das Cray ClusterStor E1000 Datenspeichersystem wurde speziell entwickelt, um die anspruchsvollen Ein- und Ausgangsanforderungen von Supercomputern und HPEC-Clustern auf besonders effiziente Weise zu erfüllen. Die parallele E1000 Datenspeicherlösung erzielt in der Regel die vorgegebenen Leistungsanforderungen an den HPEC-Datenspeicher und reduziert die Zahl der Speicherlaufwerke ganz erheblich. Dies bedeutet, dass HPEC-Benutzer mit einem festen Budget für das HPEC-System einen größeren Teil ihres Budgets für CPU-/GPU-Rechenknoten ausgeben können, um schneller Einblicke zu erhalten. Das E1000 Datenspeichersystem integriert das parallele Open-Source-Dateisystem Lustre, um diese effiziente Leistung zu bieten. Hewlett Packard Enterprise bietet internen Kundensupport der Enterprise-Klasse für Lustre, der (nahezu) linear erweitert werden kann, ohne Softwarelizenzierung für das Dateisystem pro Terabyte Kapazität oder pro Speicherlaufwerk. Auf diese Weise können Kunden die Vorteile der Open-Source-Bewegung nutzen und gleichzeitig Unterstützung der Enterprise-Klasse von Hewlett Packard Enterprise erhalten.
Cray ClusterStor E1000 - Speichergehäuse - 106 Schächte (SAS) - HDD 4 TB x 106 - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Software - 90 Tage ab Kaufdatum
Prozessor
CPU
Keine CPU
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Festplatte
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SAS
Kapazität
106 x 4 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
113.9 cm
Höhe
17.64 cm
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
106
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
106
Unterstützte Laufwerke
SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90.433,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.