| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8610664 Herst.-Nr.: SDSSDE30-480G-G25 EAN/GTIN: 0619659184339 |
| |
|
| | |
| SanDisk Portable - SSD - 480 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 46.9 mm | | Tiefe | 96.9 mm | | Höhe | 9.91 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 480 GB | | Schnittstelle | USB 3.2 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Interner Datendurchsatz | 520 MBps | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 - 24 pin USB-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hdd |
| | |
| |