Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplattengehäuse
>
Artikel
Cray ClusterStor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8611351
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
R4M17A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Cray ClusterStor - Speichergehäuse - 106 Schächte (SAS) - HDD 18 TB x 106 - Rack - einbaufähig - 4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 4U
Prozessor
CPU
Keine CPU
Festplatte
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SAS
Kapazität
106 x 18 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.09 cm
Tiefe
113.89 cm
Höhe
17.6 cm
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
106
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
106
Unterstützte Laufwerke
SAS
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
externe gehäuse (festplatte) hp
,
externe festplattengehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201.557,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen