Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cray ClusterStor E1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8611385
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6Q48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Bremst Ihr Datenspeicher Ihren HPEC-Rechencluster aus? Das Cray ClusterStor E1000 Datenspeichersystem wurde speziell entwickelt, um die anspruchsvollen Ein- und Ausgangsanforderungen von Supercomputern und HPEC-Clustern auf besonders effiziente Weise zu erfüllen. Die parallele E1000 Datenspeicherlösung erzielt in der Regel die vorgegebenen Leistungsanforderungen an den HPEC-Datenspeicher und reduziert die Zahl der Speicherlaufwerke ganz erheblich. Dies bedeutet, dass HPEC-Benutzer mit einem festen Budget für das HPEC-System einen größeren Teil ihres Budgets für CPU-/GPU-Rechenknoten ausgeben können, um schneller Einblicke zu erhalten. Das E1000 Datenspeichersystem integriert das parallele Open-Source-Dateisystem Lustre, um diese effiziente Leistung zu bieten. Hewlett Packard Enterprise bietet internen Kundensupport der Enterprise-Klasse für Lustre, der (nahezu) linear erweitert werden kann, ohne Softwarelizenzierung für das Dateisystem pro Terabyte Kapazität oder pro Speicherlaufwerk. Auf diese Weise können Kunden die Vorteile der Open-Source-Bewegung nutzen und gleichzeitig Unterstützung der Enterprise-Klasse von Hewlett Packard Enterprise erhalten.
Cray ClusterStor E1000 - Speichergehäuse - 84 Schächte (SAS-3) - HDD 8 TB x 42 - Rack - einbaufähig - 5U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 5U
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Schnittstellen Typ
SAS 12Gb/s
Kapazität
42 x 8 TB
Merkmale
Midline
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
42
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
84
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37.043,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.169,47*
€ 44.231,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.144,31*
€ 44.201,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37.068,84*
€ 44.111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37.043,68*
€ 44.081,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.