Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint RocketStor 6314B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8611527
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     6314B
EAN/GTIN:
     0643653631544
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
HighPoint RocketStor 6314B - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA / SAS) - Thunderbolt 2 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
512 MB
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kensington Sicherheitsschlitz
Mitgeliefertes Zubehör
16 Schrauben (für 3,5" HDD), 16 Schrauben (für 2,5" HDD)
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Adapter ¦ 1 x Thunderbolt-Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung
250 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Installierte Anzahl
1
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 oder höher, Apple OS X 10.8.5 Mountain Lion oder neuer
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.4 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
21.4 cm
Gewicht
4.29 kg
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
56 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
Thunderbolt 2
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA / SAS
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,31*
€ 673,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,07*
€ 668,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,68*
€ 663,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,53*
€ 640,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.