Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HORI Racing Wheel Overdrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8611780
Hersteller:
     Hori
Herst.-Nr.:
     AB04-001U
EAN/GTIN:
     0810050910187
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
Xbox Lenkrad
Xbox Zubehör
HORI bringt das Beste in Bezug auf Einbauqualität, Anpassungsoptionen und authentische Rennsimulation mit dem Racing Wheel Overdrive. Das HORI Designteam in Tokio hat alle Merkmale und die Qualität eines normalgroßen Rennrads mit großen und stabilen Fußpedalen und Schaltwippen mitgebracht. Der Racing Wheel Overdrive klemmt mit robusten Klemmen und Stahlteilen sicher an Ihrem Tisch oder Rennradständer. Wechseln Sie während der Fahrt vom 270-Grad- zum 180-Grad-Drehverhältnis und nehmen Sie Feinabstimmungen an anderen Einstellungen wie Totzone, Pedalempfindlichkeit und mehr vor.
HORI Racing Wheel Overdrive - Lenkrad- und Pedale-Set - für PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lenkrad- und Pedale-Set
Spielkonsole (1.) Details
Typ
Lenkrad
Funktionen
Einstellbare Totzone, Lenkraddrehung von 180° bis 270°
Spielkonsole (2.) Details
Typ
Pedale
Funktionen
Empfindlichkeitseinstellung
Bedienelemente
Fußpedal
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PC, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series S, Microsoft Xbox Series X
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.