Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN242C, Standardkapazität
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN242C, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-8611993
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04224
EAN/GTIN:
     0095205066814
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN242C) - für Brother DCP-9017, DCP-9022, HL-3142, HL-3152, HL-3172, MFC-9142, MFC-9332, MFC-9342
Weitere Informationen:
Allgemein
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
643 g
Alternative zu
Brother TN242C
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.