Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-8612001
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04285
EAN/GTIN:
     0095205067439
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone - für OKI C710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
588 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 11500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.