Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Clavis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8613657
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH02N0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4718017958035
Der ROG Clavis ist ein externer USB-Typ-C-DAC, der mit satten vier ESS-Wandlern arbeitet, die für diskrete Bereiche des Audiospektrums zuständig sind. Durch die Trennung des digitalen Signals, das mit jedem dieser Spektralbereiche zugeordnet ist, die Verarbeitung ihrer Signale auf dedizierter Hardware und die Kombination zu einem analogen Ausgangssignal, gewährleistet der Clavis den absolut höchsten Signal-Rausch-Abstand und die geringste Verzerrung in der finalen analogen Ausgabe. All dies geschieht in einem Gehäuse, das von potenziellen elektronischen Störquellen im Inneren Ihres PC-Gehäuses isoliert ist.
ASUS ROG Clavis - Soundkarte - 32-Bit - 384 kHz - 130 dB S/N - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
15 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
26 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C auf USB 2.0 Adapter
Audioausgang
Rauschabstand
130 dB
Merkmale
Integrierter Verstärker, Spannungsversorgung über USB-Bus, Hyper Grounding Technology, Digital-Analog-Konverter (DAC), virtueller 7.1 Kanal-Surround-Modus, RGB-Beleuchtung, ASUS Aura Sync, MQA Renderer integriert
DAC-Auflösung
32-Bit
Abtastfrequenz
384 kHz (Max)
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
PC/Mobilgeräte-Modus
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.