| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8614501 Herst.-Nr.: 18369 EAN/GTIN: 4043619183692 |
|
|
| | |
| Diese handliche Box von Delock eignet sich zur Aufbewahrung und zum Transport von 2.5? HDD oder SSD. Die Festplatte wird vor Beschädigungen geschützt und bleibt frei von Schmutz und Staub. Es ist eine Öffnung für den SATA Anschluss integriert, sodass die Festplatte oder SSD mit einem Computer verbunden werden kann und dabei in der Box bleibt. Delock - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplattenlaufwerk (3,5") - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16.2 cm | | Tiefe | 11.2 cm | | Höhe | 3.1 cm | | Farbe | Blau | | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | | Kapazität | 1 Festplattenlaufwerk (3,5") | | Produktmaterial | Kunststoff | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schmutzabweisend, Staubschutz |
|
| | |
| | | |
| |