Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614505
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18373
EAN/GTIN:
     4043619183739
Diese handliche Box von Delock eignet sich zur Aufbewahrung und zum Transport von einer 3.5? HDD. Die Festplatte wird vor Beschädigungen geschützt und bleibt frei von Schmutz und Staub.
Delock - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2,5") - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.5 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse
Kapazität
1 Festplatte (2,5")
Produktmaterial
Kunststoff
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schmutzabweisend, Kabelaussparungen, Staubschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.